Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene, 3x1Ph+HS, 25mm², Sti ft, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7820603
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-BB/UL25/3X1P1MU+AUX/39
EAN/GTIN:
     4015081676309
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen
Blockverschienung für FAZ-NA/RT, Lieferung ohne Endkappen, Ausführung entsprechend UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 25 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 3, Länge: 1027,4 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsstoßspannung: 10 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 3, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 600 V, Teilungsmaß: 26,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-BB/UL25/3X1P1MU+AUX/39
Ident Code:
171141
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,58*
€ 140,70*
€ 5,46*
ab € 113,96*
€ 141,28*
Frei Haus
ab € 119,80*
€ 147,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,42*
€ 152,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,91*
€ 166,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.