| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-7855410 Herst.-Nr.: 186497 EAN/GTIN: 4050732272349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notlicht-Module für 1 Stunde Betriebsdauer 220 V Ausgangsspannung Die VS-Notlichtgeräte sind für den Einsatz in LED-Leuchten geeignet. Umgebungstemperatur: 5 bis 50 °C Elektrische Eigenschaften Leistungsaufnahme: 3,5 VA Konstante Ausgangsleistung: > 3 W Wöchentlicher automatischer Selbsttest und tägliche Überprüfung des Systemstatus In regelmäßigen Zyklen erfolgt die Überprüfung der Akkuspeicherkapazität. Optische Statusanzeige über zweifarbige LED Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz LED-Notlichtgeräte müssen gemäß der Montageanleitung angeschlossen werden. Technische Eigenschaften – Akkus Auswahl des Akkumulators ist vom Betriebsgerät abhängig. Ladezeit der Akkumulatoren: max. 24 Std. Akkumulator: Nickel Cadmium (NiCd) Sicherheitseigenschaften Schutzklasse I Schutzart: IP20 Schutzklasse: I, Breite: 31,4 mm, Höhe: 21,5 mm, Länge: 210 mm, Ausgangsspannung: 30...220 V, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 100...13 mA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 186497 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 70,17* | € 90,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 84,17* | € 108,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|