Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtmodul, EMCc 180.005 unter 3W, mit Selbstdiagnosefunktio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7858867
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186500
EAN/GTIN:
     4050732272417
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Notlicht-Module für 3 Stunden Betriebsdauer 220 V Ausgangsspannung Die VS-Notlichtgeräte sind für den Einsatz in LED-Leuchten geeignet. Umgebungstemperatur: 5 bis 50 °C Elektrische Eigenschaften Leistungsaufnahme: 4 VA Konstante Ausgangsleistung: > 3 W Wöchentlicher automatischer Selbsttest und tägliche Überprüfung des Systemstatus In regelmäßigen Zyklen erfolgt die Überprüfung der Akkuspeicherkapazität. Optische Statusanzeige über zweifarbige LED Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz LED-Notlichtgeräte müssen gemäß der Montageanleitung angeschlossen werden. Technische Eigenschaften – Akkus Auswahl des Akkumulators ist vom Betriebsgerät abhängig. Ladezeit der Akkumulatoren: max. 24 Std. Akkumulator: Nickel Cadmium (NiCd) Sicherheitseigenschaften Schutzklasse I Schutzart: IP20 SELV Breite: 31,4 mm, Höhe: 21,5 mm, Länge: 210 mm, Ausgangsspannung: 30...220 V, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 100...13 mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
186500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,58*
€ 91,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,49*
€ 93,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,47*
€ 94,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,42*
€ 98,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.