Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, BH: 1200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7906609
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SV9682352
EAN/GTIN:
     4028177929944
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 1200x300 mm Breite: 1200 mm, Höhe: 300 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SV9682352
Ident Code:
9682352
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 99,83*
€ 5,95*
ab € 82,73*
€ 104,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,79*
€ 104,84*
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 109,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 119,91*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
9681826
ab € 85,52*
Sonstiges
Rittal
9681828
ab € 107,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.