Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler-Klemme 24/24VDC 6mm 100mA -25+30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7932043
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-794
EAN/GTIN:
     4066966278989
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 9 … 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; Bahn; 6 mm Baubreite; grau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,1 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 16...30 V, Ausgangsspannung: 9...60 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC Ausführung: Eingang 24VDC, Ausgang 3-60VDC, 0, 1A, 2-Leiter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
859-794
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,99*
€ 11,29*
10
€ 5,95*
ab € 9,95732*
€ 12,39732*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 12,74*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,6567*
€ 13,6798*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.