Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Baustein RS-232/SMI LoVo im Reiheneinbaugehäuse für SMI-Antr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934351
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-913
EAN/GTIN:
     4050821101819
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Pilztaster
Sonderelektronikmodul; 2,50 mm² Anzahl der Befehlsstellen: 0, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
789-913
Weitere Suchbegriffe: wago koppelrelais, interface relais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,00*
€ 359,68*
Frei Haus
ab € 329,06*
€ 364,08*
Frei Haus
ab € 333,10*
€ 367,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,698*
€ 375,378*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 386,91*
€ 422,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-454
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-566
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.