Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8129267
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UBE800-F77-SE0-V31
EAN/GTIN:
     4050143393060
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Erfassungsbereich: 0 ... 800 mm Abstand Sender-Empfänger, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 80%, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E0, npn, Schließer Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 100 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Quader, Leerlaufstrom: 20 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Breite des Sensors: 12 mm, Höhe des Sensors: 31 mm, Länge des Sensors: 23 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
UBE800-F77-SE0-V31
Ident Code:
70103912
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 234,27*
€ 285,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,52*
€ 288,13*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.