| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8294940 Herst.-Nr.: W-GRSWS1.5AH EAN/GTIN: 4013339110780 |
| |
|
| | |
| Gitterrinnen-Schneidwerkzeug-Set, mit Akku und Ladegerät, zum Trennen der Gitterrinnenstäbe. Verwendung für: Gitterrinnen Abmessungen (ca. Maße) H x L: 115 mm x 350 mm Draht-Ø: <= 6 mm Gewicht: 4,75 g, Gesamtlänge: 350 mm, Ausführung/Betätigung: hydraulischer Schneidkopf, Schneidenform: sonstige, Geeignet für max. Bolzendurchmesser: 6 mm, Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen: true, Schneidmesser auswechselbar: true, Abgewinkelt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | W-GRSWS1.5AH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.880,97* | € 4.996,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.881,87* | € 4.997,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5.177,83* | € 5.293,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|