| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8306407 Herst.-Nr.: SB-F-8.0.11-84 EAN/GTIN: 4011395314777 |
| |
|
| | |
| Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 8-fach Mit integriertem free@home Busanschluss.Mit Beschriftungsfeld.Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Bedienelemente: Tastkontakte links/recht mit LED zur Anzeige des Schaltzustandes oder als Orientierungslicht. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.Der Raumtemperaturregler kann als Haupt- oder /Nebenstellenbetrieb genutzt werden. Die Bedienung des Raumtemperaturreglers erfolg ausschliesslich per App oder Nebenstelle. Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b) Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 8, Bussystem KNX-Funk: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SB-F-8.0.11-84 | Ident Code: | 2CKA006220A0886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler busch jäger, analoger klimaregler, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 129,96* | € 160,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,47* | € 169,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 140,74* | € 171,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,25* | € 171,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 159,24* | € 191,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|