| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8395385 Herst.-Nr.: CI43-S60-630/3-1XNH00 EAN/GTIN: 9010238058873 |
| |
|
| | |
| NH-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 1x Schaltgerät NH00 auf Sammelschienen-System 630A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit CU-Schienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen Bemessungsisolationsspannung Ui: 800 V, Gehäusehöhe: 375 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 130 A, Schutzart (IP): sonstige, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses: mit Sicherungslasttrennschalter, Baugröße der Sicherungseinsätze: NH00, Schutzart (NEMA): sonstige, Gehäusebreite: 250 mm, Gehäusetiefe: 225 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI43-S60-630/3-1XNH00 | Ident Code: | 194585 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Lastschalter, Trenner, Lasttrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 253,22* | € 308,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 252,94* | € 308,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 261,31* | € 315,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 276,72* | € 332,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|