Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Verteilergehäuse 1x XNH00, HS 63 CI43-S60-630/3-1XNH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395385
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194585
EAN/GTIN:
     9010238058873
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
eaton nh00 sicherungslasttrenner
NH-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 1x Schaltgerät NH00 auf Sammelschienen-System 630A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit CU- Schienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen Bemessungsisolationsspannung Ui: 800 V, Gehäusehöhe: 375 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 130 A, Schutzart (IP): sonstige, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Baugröße der Sicherungseinsätze: NH00, Schutzart (NEMA): sonstige, Gehäusebreite: 250 mm, Gehäusetiefe: 225 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI43-S60-630/3-1XNH00
Ident Code:
194585
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, eaton (moeller) automatengehäuse, Lastschalter, Trenner, Lasttrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 245,34*
€ 299,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 244,35*
€ 300,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,87*
€ 308,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,00*
€ 334,60*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.