Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8397115 Herst.-Nr.: CCT15483 EAN/GTIN: 3606489524586 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter zur helligkeits- und zeitabhängigen Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Die Beleuchtungsanlage wird eingeschaltet, sobald der eingestellte Helligkeitsschwellwert unterschritten wird oder die Zeitsteuerung das Schließen des Relais ermöglicht. Drei Einstellbereiche für den Ansprechschwellwert Bereich 1 2 bis 50 Lux. Bereich 2 60 bis 300 Lux. Bereich 3 350 bis 2100 Lux. Zeitverzögertes Ein-und Ausschalten Einstellbar zwischen 20 - 140 Sekunden. Externer Eingang als Nebenstelle. Testen der Verdrahtung durch Taster am Gerät. Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Funktionen -56 Speicherplätze. EIN-AUS Schaltzeiten. Ferienprogramm -Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung -Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230,-15%/+10%, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 24 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung 0,3 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, -parallel-kompensiert 730 VA (80 uF). Kompaktleuchtstofflampen 170 W. LED <= 2 W 30 W. LED >= 2 W 200 W. Externe Eingänge 1. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm². Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung. Ganggenauigkeit 7±0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart Gerät IP 20. Gerätebreite 2,5 TE ca. 45 mm. Lieferumfang Außen Lichtsensor CCT15260. Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 67 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2600 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 730 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: true, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP55, Tasteingang: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2...2000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: Wandanbau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | CCT15483 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,68* | € 183,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,84* | € 184,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,54* | € 190,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,95* | € 193,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 183,22* | € 211,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|