Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP2 0, Material: ABS, metallisiert, Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8423850
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUC-DST-GPME-A/DSSC9
EAN/GTIN:
     4055626187860
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank Breite: 31,8 mm, UV-beständig: false, Höhe: 16,2 mm, mit Klappdeckel: false, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -35...95 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-DST-GPME-A/DSSC9
Ident Code:
1419706
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,17*
€ 6,02*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 6,26*
€ 5,00*
ab € 5,40*
€ 6,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 6,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689006
ab € 49,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1689019
ab € 49,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1655108
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1655111
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1655124
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1655137
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1688418
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1688421
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1688858
ab € 1,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1419790
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419791
ab € 0,3728*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.