Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP2 0, Material: ABS, metallisiert, Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8423852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUC-DST-GPME-A/DSSC15
EAN/GTIN:
     4055626187884
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank Breite: 41,2 mm, UV-beständig: false, Höhe: 16,2 mm, mit Klappdeckel: false, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -35...95 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-DST-GPME-A/DSSC15
Ident Code:
1419718
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Kunststoffgehäuse, d-sub kabel, Sonderstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,80*
€ 8,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 8,33*
1
€ 5,00*
ab € 6,04*
€ 8,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,63*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688227
ab € 46,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1688230
ab € 47,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1655179
ab € 6,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1655166
ab € 9,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1688942
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1655182
ab € 4,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1655195
ab € 3,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1688201
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1688214
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1688939
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1419790
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1419791
ab € 0,382*
Zubehör
Phoenix Contact
1688887
ab € 3,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1688874
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.