Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb, 208-240VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666191
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IZMX-M16-230AD-1
EAN/GTIN:
     4015081784127
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
motorantrieb leistungsschalter
Zusatzausrüstung, Motorantrieb, Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 220 - 240 V AC 50/60 Hz, 220 - 250 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max. Betriebsstrom In 1 A, max. Anlaufstrom (35ms) In 10 A, max. Leistung AC/DC 280 AC / 150 DC VA/W, max. Anlaufleistung (35ms) AC/DC 4 VA/W, verwendbar für IZMX16…, INX16… Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 220...250 V, Ausführung des Schaltantriebs: Motorantrieb, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX-M16-230AD-1
Ident Code:
184254
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 625,04*
€ 704,46*
Frei Haus
ab € 638,24*
€ 723,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 665,35*
€ 750,95*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 752,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 765,32*
€ 864,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,59*
€ 1.028,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,22*
€ 1.020,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,37*
€ 983,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,87*
€ 955,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183328
ab € 2.348,85*
Zubehör
Eaton
183334
ab € 2.869,54*
Zubehör
Eaton
183335
ab € 4.656,70*
Zubehör
Eaton
183336
ab € 2.487,91*
Zubehör
Eaton
183340
ab € 4.871,82*
Zubehör
Eaton
183342
ab € 2.524,96*
Zubehör
Eaton
183343
ab € 2.633,11*
Zubehör
Eaton
183348
ab € 2.578,98*
Zubehör
Eaton
183349
ab € 3.344,08*
Zubehör
Eaton
183351
ab € 2.804,62*
Zubehör
Eaton
183354
ab € 3.794,72*
Zubehör
Eaton
183355
ab € 4.868,31*
Zubehör
Eaton
183356
ab € 3.370,75*
Zubehör
Eaton
183357
ab € 3.500,52*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.779,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.