Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRO Circle Pendel-Ringleuchte, D=7 50mm, H=100mm, 50 W, Casambi, Betriebsge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8820894
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13531163CA
EAN/GTIN:
     4251433961246
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Lichtstrom: 5.028 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: Casambi. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 50 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 750 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 50 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5028 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Leuchtenlichtausbeute: 100 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13531163CA
Ident Code:
13531163CA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 874,28*
€ 949,45*
€ 65,00*
ab € 883,35*
€ 961,19*
Frei Haus
ab € 882,57*
€ 962,51*
Frei Haus
ab € 992,11*
€ 992,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 987,47*
€ 1.073,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,82*
€ 1.277,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,05*
€ 1.272,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,53*
€ 1.225,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,42*
€ 1.198,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,47*
€ 1.175,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571163CA
ab € 883,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571164CA
ab € 888,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561163
ab € 641,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13561164
ab € 641,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571163
ab € 707,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13571164
ab € 707,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531164CA
ab € 874,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13531168CA
ab € 984,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551163CA
ab € 1.066,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551164CA
ab € 1.062,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13551168CA
ab € 1.202,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521163
ab € 600,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13521164
ab € 605,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541163
ab € 781,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13541164
ab € 779,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.