Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexrohr 1 Rolle à 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8955450
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     MA-FR63
EAN/GTIN:
     4012799520900
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Besonders flexible Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen. Geruchsneutral und antistatisch behandelt. Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung. Hygienisch unbedenklich. Innenwand ist aus Polyethylen (PE) + antibakterielle/antischimmelnde Additive. Geringe Schmutzablagerungen. Rohr ist außen gewellt. Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann.Artikel: MA-FR63, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 20 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Brandverhalten: Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010), Ringsteifigkeit: <= 10kN/m2 nach EN ISO 9969, Farbe: blau, Gewicht: 13 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,5 kg, Nennweite: 63 mm, Innendurchmesser: 51,5 mm, Länge: 50000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 64 mm, Tiefe: 50000 mm, Breite mit Verpackung: 1040 mm, Höhe mit Verpackung: 360 mm, Tiefe mit Verpackung: 1040 mm, Minimaler Biegeradius: 260 mm, Umgebungstemperatur: -20 °C bis 60 °C, Mediumtemperatur: -20 °C bis 50 °C, Material Schlauch: Polyethylen (PE), Farbe Außenwand: blau, Transparent: nein, mit äußerer Spirale: nein, mit Einlage: nein, Nenndurchmesser: 63 mm, Wandstärke: 6 mm, Biegeradius: 260 mm, Static wire: nein Wandstärke: 6 mm, mit Einlage: false, Transparent: false, Nenndurchmesser: 63 mm, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 °C, Material Schlauch: Polyethylen (PE), Innendurchmesser: 51,5 mm, Biegeradius: 260 mm, Static wire: false, Farbe Außenwand: blau, mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan): false, mit äußerer Spirale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
MA-FR63
Ident Code:
0152.0090
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,36*
€ 223,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 293,09*
€ 352,75*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.