| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8972993 Herst.-Nr.: CRIMPFOX10T-FCUS EAN/GTIN: 4063151103408 |
| |
|
| | |
| Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz Länge: 180 mm, Pressform: sonstige, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,14...10 mm², AWG-Bereich: -...-, Zykluszeit: -...- s, Presskraft: -...- kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CRIMPFOX10T-FCUS | Ident Code: | 1142666 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,29* | € 192,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 157,84* | € 193,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,10* | € 199,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,10* | € 200,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 168,02* | € 204,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|