Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 -10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8993478
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LSPFM-1000/COB/927/5FS1LEDV
EAN/GTIN:
     4058075597525
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
High performance COB LED strip with 1000 lm/m for high requirements. Product features: Flexible and cuttable LED strip. Luminous flux: 1000 lm/m. Very good color rendering index Ra: > 90. Smallest cuttable unit: 62.5 mm. Large range of color temperatures: from warm white to cool daylight. Dimmable with suitable drivers, see also: ledvance.com/dim. Product benefits: Excellent homogenous light, without visible light points thanks to COB technology. Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module. Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back. Simple connection thanks to integrated cables on both sides. Maximum flexibility due to large range of accessories. Easy installation, no tools required for connection. Areas of application: General illumination. Cove lighting. Bars, restaurants, hotels. Offices. Residential interiors. Equipment / Accessories: Connectors, profiles and covers for several mounting options available Breite: 8 mm, Anschlussart: Steckklemme, Ausstrahlungswinkel: 140 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 500 mm, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 10 mm, Lampenleistung je Meter: 11 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 62,5 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 384, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2700 K, Max. Systemleistung: 38 W, Lichtstrom je Meter: 1010 lm, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LSPFM-1000/COB/927/5FS1LEDV
Ident Code:
597525
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 108,52*
€ 121,64*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 121,67*
€ 121,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 96,12*
€ 131,76*
10
€ 5,95*
ab € 128,59*
€ 141,97*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 129,14*
€ 158,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075278196
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401532
ab € 6,32*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,58*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401563
ab € 6,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278318
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,67*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.