| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9041820 Herst.-Nr.: NBC-M12MSY/3,0-94H/M12MSY EAN/GTIN: 4063151718053 |
| |
|
| | |
| Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 3 m, Power with Ethernet (PWE) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-M12MSY/3,0-94H/M12MSY | Ident Code: | 1365896 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 59,824* | € 63,674* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 59,61* | € 63,71* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 60,5196* | € 64,2996* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 62,14* | € 65,75* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 61,96* | € 65,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.592,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|