| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9044034 Herst.-Nr.: CRIMPFOX-TCHC4 EAN/GTIN: 4063151533458 |
| |
|
| | |
| Presszange, Kontaktart: gedrehte Kontakte, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz Länge: 256 mm, Pressform: sonstige, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG-Bereich: -...-, Zykluszeit: -...- s, Presskraft: -...- kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CRIMPFOX-TCHC4 | Ident Code: | 1297083 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 367,09* | € 428,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,78* | € 428,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,47* | € 432,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,19* | € 436,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 374,51* | € 439,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|