v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, Stromquelle, Steuerungsseite Signal: 0/1 ... 5 V, 0/4 ... 20 mA (Stromquelle), 0/4 ... 20 mA (Stromsenke), Funktionen: HART-Kommunikation, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Breite: 12,5 mm, Höhe: 106 mm, Tiefe: 128 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | HIC2025ES | Ident Code: | 322429 |
|