Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3638268 Herst.-Nr.: NSYS3CM303020 EAN/GTIN: 3606480212949 |
| |
|
| | |
| HMI Geh. Spacial S3CM H300xB300xT200IP54 IK10, RAL7035. Hintertür. Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYS3CM303020 | Ident Code: | NSYS3CM303020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,22* | € 250,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 256,97* | € 300,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,78* | € 303,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,04* | € 304,55* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 273,50* | € 318,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|