Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX CableNet Sichttür 42 HE 800x2000x800mm RAL7035 mit Seitenwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5415581
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     TX7888208
EAN/GTIN:
     4028177963467
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerkschrank TX CableNet, mit Sichttür, Farbe: grau, Lieferumfang: Schrankgerüst mit Türen und verschweißtem Dachblech; Zwei 482,6 mm (19')-Profilschienen, vorne und hinten; Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere; Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere; Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E; IPPC-Palette, Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524|E, Beschreibung: TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau., Die flexiblen Systemlösungen bieten von kleinen bis großen Netzwerkanwendungen das passende Rack für Ihre individuellen Anforderungen., Stahlblech, Schrankgerüst: tauchgrundiert;Flachteile: pulverlackiert Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 500 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: verkröpft, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: false, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TX7888208
Ident Code:
7888208
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 604,56*
€ 678,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 650,34*
€ 721,24*
€ 65,00*
ab € 653,28*
€ 723,82*
€ 53,00*
ab € 657,70*
€ 730,01*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 769,04*
€ 854,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,60*
€ 1.016,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,99*
€ 1.012,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,92*
€ 980,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,21*
€ 954,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,04*
€ 915,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 36,33*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,73*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,12*
Zubehör
Rittal
7825380
ab € 29,72*
Zubehör
Rittal
7825381
ab € 21,58*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,63*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,44*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 110,28*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 49,25*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 62,06*
Zubehör
Rittal
5501460
ab € 67,53*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 24,81*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 48,68*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 22,83*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.