Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwandverteiler volta 4-reihig für Multimedia, geschlitzte K-Türe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5429783
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48WWH
EAN/GTIN:
     3250616480384
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten). Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 348 mm, Höhe: 755,5 mm, Tiefe: 98 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 89 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 720 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 314 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VH48WWH
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,27*
€ 185,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,49*
€ 187,55*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 162,36*
€ 188,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 163,34*
€ 189,02*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 179,35*
€ 206,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,98*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,91*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,10*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,53*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,21*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,81*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,46*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,56*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 307,29*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,71*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 3,00*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 73,32*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,52*
Zubehör
Hager
VZ514N
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.