| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5788729 Herst.-Nr.: CTL23S EAN/GTIN: 4011617523758 |
| |
|
| | |
| ComfortLine belüfteter Stahlblechtür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016. Farbe: weiß, Breite: 521 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 471 mm, Tiefe: 14 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CTL23S | Ident Code: | 2CPX052375R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,87* | € 121,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,57* | € 125,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,35* | € 130,48* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,33* | € 136,23* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 111,44* | € 136,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|