| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5788729 Herst.-Nr.: 2CPX052375R9999 EAN/GTIN: 4011617523758 |
| |
|
| | |
| ComfortLine belüfteter Stahlblechtür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016. Farbe: weiß, Breite: 521 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 471 mm, Tiefe: 14 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CTL23S | Ident Code: | 2CPX052375R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,44* | € 121,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,55* | € 123,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,17* | € 128,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 109,99* | € 134,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 112,07* | € 136,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|