Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihschrank 304L 1800x800x400mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6020459
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFX18840
EAN/GTIN:
     3606480155642
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Standschrank
Standverteiler
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche Farbe: Edelstahl, Breite: 800 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 4X, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSFX18840
Weitere Suchbegriffe: standschrank, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.021,67*
€ 2.222,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.124,62*
€ 2.296,03*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.225,79*
€ 2.392,05*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.285,26*
€ 2.446,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.363,42*
€ 2.531,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,05*
€ 2.846,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,06*
€ 2.825,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,82*
€ 2.728,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.250,05*
€ 2.677,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,79*
€ 2.648,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.