Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felddiagnosemodul, Vorgängerinstall ation, mit steckbarem seitlichen St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6074116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FB-DIAG/FF/LI
EAN/GTIN:
     4046356783248
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Schaltschrank
profibus buskoppler
Felddiagnosemodul, Vorgängerinstallation, mit steckbarem seitlichen Steckverbinder Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, mit Potentialtrennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Busdiagnose möglich: false, mit Einspeisemodul: false, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Geeignet als Segmentmodul: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Distanzmodul: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 9...32 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FB-DIAG/FF/LI
Ident Code:
2316284
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,50*
€ 603,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,67*
€ 609,12*
Lager 6233
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 629,82*
€ 688,62*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,62*
€ 819,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,89*
€ 813,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,73*
€ 782,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,58*
€ 770,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316307
ab € 196,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2316310
ab € 262,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.