Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-7413747 Herst.-Nr.: KLS-SDB09 EAN/GTIN: 4012196465842 |
| |
|
| | |
| Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... genutzt werden. Breite: 20,5 mm, Höhe: 31 mm, Tiefe: 172 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 8, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Bemessungsstrom In: 100 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | KLS-SDB09 | Ident Code: | 2008888 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,29* | € 22,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,41* | € 23,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,13* | € 23,17* | | | | Lager 6233 | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 17,56* | € 24,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,14* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|