Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, IP55, Leerschra nk, RAL7035, BHT 800x2000x600mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786863
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5306190
EAN/GTIN:
     4028177944930
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 800x2000x600 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5306190
Ident Code:
5306190
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 680,44*
€ 764,39*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,74*
€ 764,40*
€ 65,00*
ab € 705,72*
€ 789,94*
€ 53,00*
ab € 711,02*
€ 796,44*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 713,59*
€ 802,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,40*
€ 954,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,67*
€ 945,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,68*
€ 920,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,11*
€ 896,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,59*
€ 849,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,68*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Rittal
7484035
ab € 67,41*
Zubehör
Rittal
7184035
ab € 41,05*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,59*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,88*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,291*
Zubehör
Rittal
7111000
ab € 45,10*
Zubehör
Rittal
7111900
ab € 47,55*
Zubehör
Rittal
7078000
ab € 1,282*
Zubehör
Rittal
7097000
ab € 34,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.