Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,vormon.,19'-Prof ile standard,RAL7035,BHT 800x2100x800mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786977
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5307154
EAN/GTIN:
     4028177944978
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000+100x800 mm, 42 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 8000 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5307154
Ident Code:
5307154
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.293,05*
€ 1.414,56*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.302,01*
€ 1.415,52*
€ 1,93*
ab € 1.318,88*
€ 1.441,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,48*
€ 1.460,07*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.378,82*
€ 1.502,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,06*
€ 1.787,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,49*
€ 1.770,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,46*
€ 1.709,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,68*
€ 1.672,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,82*
€ 1.640,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,12*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,27*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,28*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 7,625*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,91*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 112,46*
Zubehör
Rittal
5503020
ab € 173,67*
Zubehör
Rittal
8620100
ab € 31,33*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,30*
Zubehör
Rittal
5301350
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.