Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,vormon.,19'-Prof ile standard,RAL7035,BHT 800x2100x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786978
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5309156
EAN/GTIN:
     4028177945111
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000+100x1000 mm, 42 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 1000 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 15000 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5309156
Ident Code:
5309156
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.343,79*
€ 1.474,48*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.355,19*
€ 1.474,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,05*
€ 1.474,52*
€ 65,00*
ab € 1.394,66*
€ 1.525,23*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.417,13*
€ 1.550,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,02*
€ 1.844,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,54*
€ 1.826,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,85*
€ 1.762,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,83*
€ 1.724,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,13*
€ 1.686,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 145,74*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 65,21*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,28*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 28,67*
Zubehör
Rittal
5501450
ab € 29,93*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
5302022
ab € 8,60*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,91*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 112,46*
Zubehör
Rittal
8620100
ab € 31,33*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.