Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x875x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50508-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50508-30
EAN/GTIN:
     4250797507619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x875x300 mm 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,57 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 210,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,59*
€ 213,63*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 207,43*
€ 255,72*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-28083-K
ab € 20,09*
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-30
ab € 127,96*
Zubehör
k.A.
B3-50511-30
ab € 135,44*
Zubehör
k.A.
B3-50513-30
ab € 161,65*
Zubehör
k.A.
B3-50517-30
ab € 196,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.