Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x1695x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50516-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50516-40
EAN/GTIN:
     4250797507862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1695x400 mm 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,14 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,62*
€ 307,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 309,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,72*
€ 313,27*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 317,54*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 320,83*
€ 383,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,91*
€ 447,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-40
ab € 135,65*
Zubehör
k.A.
B3-28164-K
ab € 41,03*
Zubehör
k.A.
B3-50511-40
ab € 145,03*
Zubehör
k.A.
B3-50513-40
ab € 170,80*
Zubehör
k.A.
B3-50517-40
ab € 210,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.