Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2500x1005x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50610-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50610-60
EAN/GTIN:
     4250797508043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1005x600 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
79,34 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,66*
€ 308,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,06*
€ 314,05*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 261,36*
€ 318,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,81*
€ 321,37*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 319,69*
€ 385,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-60
ab € 185,47*
Zubehör
k.A.
B3-28106-K
ab € 27,96*
Zubehör
k.A.
B3-50611-60
ab € 195,83*
Zubehör
k.A.
B3-50613-60
ab € 234,10*
Zubehör
k.A.
B3-50617-60
ab € 286,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.