Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Anbaufeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2500x1695x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50617-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50617-60
EAN/GTIN:
     4250797508241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1695x600 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
107,83 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,07*
€ 345,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,01*
€ 345,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,87*
€ 346,48*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 296,51*
€ 356,94*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 362,37*
€ 429,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50609-60
ab € 184,54*
Zubehör
k.A.
B3-28166-K
ab € 46,54*
Zubehör
k.A.
B3-50611-60
ab € 196,28*
Zubehör
k.A.
B3-50613-60
ab € 229,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.