Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 3000x875x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50708-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50708-60
EAN/GTIN:
     4250797508289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 3000x875x600 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,56 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 338,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,22*
€ 356,53*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 344,40*
€ 409,50*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,50*
€ 487,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,17*
€ 466,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,20*
€ 456,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-28086-K
ab € 25,99*
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-60
ab € 212,99*
Zubehör
k.A.
B3-50711-60
ab € 226,08*
Zubehör
k.A.
B3-50713-60
ab € 270,48*
Zubehör
k.A.
B3-50717-60
ab € 326,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.