Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 3000x1005x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50710-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50710-40
EAN/GTIN:
     4250797508340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 3000x1005x400 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
75,52 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,71*
€ 321,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,50*
€ 325,40*
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 271,47*
€ 332,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,91*
€ 338,14*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 333,03*
€ 402,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-40
ab € 192,01*
Zubehör
k.A.
B3-28104-K
ab € 24,69*
Zubehör
k.A.
B3-50711-40
ab € 203,72*
Zubehör
k.A.
B3-50713-40
ab € 240,30*
Zubehör
k.A.
B3-50717-40
ab € 296,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.