Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 3000x1005x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50710-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50710-50
EAN/GTIN:
     4250797508357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 3000x1005x500 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,56 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,56*
€ 333,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 334,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 336,04*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 345,49*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 349,44*
€ 416,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,87*
€ 471,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-50
ab € 203,29*
Zubehör
k.A.
B3-28105-K
ab € 26,18*
Zubehör
k.A.
B3-50711-50
ab € 214,42*
Zubehör
k.A.
B3-50713-50
ab € 255,21*
Zubehör
k.A.
B3-50717-50
ab € 309,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.