| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B3-60617-50 Herst.-Nr.: B3-60617-50 EAN/GTIN: 4250797514914 |
| | |
|
| | |
| BERT-Großfachregal 350 kg - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1695x500 mm 6 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 102,24 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 350 kg | Feldlast: | 2500 kg | Höhe: | 2500 mm | Breite: | 1695 mm | Tiefe: | 500 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 6 | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,95* | € 377,96* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,22* | € 383,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,43* | € 387,97* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 404,13* | € 477,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|