| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6296-B3-60717-60 Herst.-Nr.: B3-60717-60 EAN/GTIN: 4250797515249 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BERT-Großfachregal 350 kg - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 3000x1695x600 mm 7 Fachboden-Ebenen mit 16 mm Spanplatten Fachlast 350 kg Feldlast 2500 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 126,57 kg | Ausführung: | ZINK | Fachlast: | 350 kg | Feldlast: | 2500 kg | Höhe: | 3000 mm | Breite: | 1695 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 7 | Marke: | BERT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 376,85* | € 455,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 389,39* | € 469,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 393,23* | € 473,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6296 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 56,00* | ab € 499,56* | € 588,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6296 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6296 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6296 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|