| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B7-31802-60 Herst.-Nr.: B7-31802-60 EAN/GTIN: 4250797523022 |
| |
|
| | |
| EMIL-Weitspannregal - Stahlpaneel - Anbaufeld HxBxT 2500x2570x600 mm mit 4 Fachebeben Stahlpaneel (Stahlfachboden - verzinkt) Längstraversen in RAL 5010 enzianblau Fachlast 400 kg Feldlast 2500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 116,12 kg | Ausführung: | LACK | Fachlast: | 400 kg | Feldlast: | 2500 kg | Höhe: | 2500 mm | Breite: | 2570 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Anbaufeld | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 4 | Marke: | EMIL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Rahmen für Weitspannregal, Weitspannregal Rahmen, Weitspannregalrahmen, schwerlastregal tiefe 60cm, schwerlastregal, schwerlastregal anbau |
| | |
| |