Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA Weitspannregal Holzeinlage Grundf. HxBxT 2000x1500x1000 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90100-100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90100-100
EAN/GTIN:
     4250797550998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Grundfeld HxBxT 2000x1500x1000 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 3 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 975 kg Fachlast Auflageträger: 975 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
105,53 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
975 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
EMMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,76*
€ 568,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,61*
€ 586,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,23*
€ 594,61*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 643,19*
€ 739,18*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,18*
€ 879,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,49*
€ 868,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,58*
€ 847,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,65*
€ 819,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,19*
€ 765,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.