Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA Weitspannregal Holzeinlage Anbauf. HxBxT 2000x1500x600 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90101-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90101-60
EAN/GTIN:
     4250797551032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Emma Regal
Regal Emma
EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Anbaufeld HxBxT 2000x1500x600 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 3 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 975 kg Fachlast Auflageträger: 975 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,5 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
975 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
EMMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 419,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,43*
€ 432,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,75*
€ 437,94*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 453,91*
€ 535,46*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,46*
€ 637,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,78*
€ 611,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.