Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA Weitspannregal Holzeinlage Anbaufeld HxBxT 2500x1850x800 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90113-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90113-80
EAN/GTIN:
     4250797551377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Emma Regal
Regal Emma
EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Anbaufeld HxBxT 2500x1850x800 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 4 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 790 kg Fachlast Auflageträger: 790 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
130,82 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
700 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1850 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
EMMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,72*
€ 652,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,23*
€ 681,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,63*
€ 702,82*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 738,48*
€ 848,90*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,90*
€ 1.010,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,52*
€ 1.007,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,62*
€ 980,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,52*
€ 945,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,48*
€ 878,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.