Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Weitspannregal Stahleinlage Grundf. HxBxT 3000x1500x600 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90220-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90220-60
EAN/GTIN:
     4250797552381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
EMMA-Weitspannregal - Stahleinlage - Grundfeld HxBxT 3000x1500x600 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 5 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Stahlpaneeleinlage Fachlast Stahleinlage: 622 kg Fachlast Auflageträger: 975 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
89,55 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
660 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,64*
€ 974,07*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,79*
€ 1.192,59*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,59*
€ 1.419,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,97*
€ 1.417,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,07*
€ 1.354,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,37*
€ 1.304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,79*
€ 1.226,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.