Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 6mm² Phase 1000V / 41A KXA06LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1177942
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA06LH
EAN/GTIN:
     3250613941833
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme grau 0.2...6 mm²
reihenklemmen hager
Durchgangsklemme-Phase 6mm², 1000V-41A, Schraubtechnik Breite: 48 mm, Höhe: 53,5 mm, Tiefe: 8 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Etagen intern gebrückt: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KXA06LH
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,44*
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,85*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,94*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02B5
ab € 1,87*
Zubehör
Hager
KWJ04A3
ab € 2,22*
Zubehör
Hager
KWJ04A4
ab € 3,01*
Zubehör
Hager
KWJ04A5
ab € 3,69*
Zubehör
Hager
KWJ04B10
ab € 2,46*
Zubehör
Hager
KWJ06B10
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
KWJ06B2
ab € 0,87*
Zubehör
Hager
KWJ06B3
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.