Überspannungsableiter Typ 2 iPF K 40, 3-polig + N. Imax 40kA. In 15kA. Netzform TT&TN-S. Up<= 1,5kV. Ue 230/400VAC (±10%). frontseitige Statusanzeige für Betriebszustand. Breite 4TE. entspricht IEC 61643-11: 2011. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 3, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Höchste Dauerspannung AC: 340 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 16 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 40 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 40 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9L15688 |
|