Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Fenster 415x315x170 ARIA, Doppelbart 3mm, 3-Punktschließ PA431D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1388128
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     4TBA831815C0100
EAN/GTIN:
     5411815235153
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse
Die Schränke werden aus lichtgrauem (RAL 7035), durchgefärbtem, warmverpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester hergestellt. Zur Befestigung der Montageplatte und des Montagerahmens stehen Gewinde-Bolzen zur Verfügung. ARIA Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte, durch die Schutzisolierung und der hohen Schutzart von bis zu IP66. ARIA- Schränke widerstehen Dauertemperaturen bis 70 °C (Spitzentemperaturenbis 130 °C). Selbstverlöschend und halogenfrei. Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V. PA431D Schrank mit Fenster 415x315x170 ARIA, Doppelbart 3mm, 3-Punktschließung IP54, IK07 Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 315 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 176 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 148 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 0, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Module: 0, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP54, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 3 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
PA431D
Ident Code:
4TBA831815C0100
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 170,03*
€ 210,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,67*
€ 215,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,18*
€ 242,09*
Frei Haus
ab € 245,46*
€ 306,56*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.